Sistema De Perforación Drs162 Perforacio

N.º do artigo: 10993966
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
Número do artigo 10993966
EAN/GTIN 9009012008951
Número do fabricante 10993966
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Este soporte de perforación es adecuado para coronas de perforación de 550 mm de longitud y perforaciones angulares.
  • Un puntero central, un nivel de burbuja y un asa de transporte facilitan su manejo.

Característica:

  • Forma: EOEE-35720 Fijación con husillo de sujeción
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: ESTÁNDAR

Vantagem:

  • Puntero de centrado integrado.
  • Base de anclaje compacta.
  • Placa de vacío opcional.

Material:

  • Independiente del material