Racor en T «Serie azul», giratorio, G 1/4 exterior, Ø 12 mm

N.º do artigo: 109569
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 109569
EAN/GTIN 4047322200233
Número do fabricante 109569
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en T «Serie azul», giratorio, G1/4 exterior para manguera con diámetro exterior de 12 mm, pmax momentánea 15 bar, KS/latón niquelado, interior hexagonal. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 60,7 mm
  • L2: 37,5 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Hexágono interior: 6 mm
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 12 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar