Descrição:
Racor en L «metallica», giratorio, G 1/4 exterior para manguera con Ø exterior de 6 mm, presión de trabajo de -0,98 a 16 bar, latón niquelado. Conexiones rápidas totalmente fabricadas en latón niquelado. Las piezas con rosca cilíndrica están equipadas con una junta tórica de FKM. Las roscas cónicas están recubiertas con la dispersión preCOTE 5, por lo que todas las uniones de esta serie pueden utilizarse incluso a altas temperaturas (aire comprimido como medio).
Característica:
- L1: 24,0 mm
- L2: 33,0 mm
- Anchura llave: 17 mm
- Serie: metallica
- Medium: Aire comprimido
- Rosca: G 1/4 AG
- Lösering: Latón niquelado
- Material: Latón niquelado
- Anillo de sujeción: Acero inoxidable
- material de sellado: FKM/FPM
- Hexágono exterior: con
- Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, tecnología de soldadura, vacío
- Presión de trabajo máx.: 16 bar
- Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
- Manguera recomendada: PA, PU
- para Ø exterior de manguera: 6 mm
- Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C