Racor recto «metallica», G 1/4 exterior, Ø de manguera 12

N.º do artigo: 108864
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 108864
EAN/GTIN 4047322390545
Número do fabricante 108864
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor recto «metallica», G 1/4 exterior para manguera con diámetro exterior de 12 mm, presión de trabajo de -0,98 a 16 bar, latón niquelado. Conexiones rápidas totalmente fabricadas en latón niquelado. Las piezas con rosca cilíndrica están equipadas con una junta tórica de FKM. Las roscas cónicas están recubiertas con la dispersión preCOTE 5, por lo que todas las uniones de esta serie pueden utilizarse incluso a altas temperaturas (aire comprimido como medio).

Característica:

  • L1: 30,0 mm
  • Anchura llave: 18 mm
  • Serie: metallica
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Lösering: Latón niquelado
  • Material: Latón niquelado
  • Anillo de sujeción: Acero inoxidable
  • material de sellado: FKM/FPM
  • Hexágono exterior: con
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, tecnología de soldadura, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
  • Manguera recomendada: PA, PU
  • para Ø exterior de manguera: 12 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C