Anillo en L para tornillo hueco G 3/8, Ø de manguera 8 mm, latón niquelado

N.º do artigo: 108840
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 108840
EAN/GTIN 4047322285841
Número do fabricante 108840
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Pieza en L para tornillo hueco G 3/8, Ø exterior de la manguera 8, presión de trabajo -0, 98 a 16 bar, temperatura de servicio -20 °C a 70 °C, latón niquelado. El perfeccionamiento de nuestra exitosa serie de conectores rápidos en latón niquelado. Las ventajas de la serie perfeccionada son:
  • Enchufe y desenchufe mucho más sencillo de la manguera, repetible en múltiples ocasiones.
  • También se puede utilizar con mangueras no calibradas.
  • Apto para funcionamiento al vacío.

Característica:

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • Serie: click-clock
  • Medium: Aire comprimido
  • Lösering: Espuma de POM negra
  • Material: Latón niquelado
  • Anillo de sujeción: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • para tornillo hueco: G 3/8
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
  • Manguera recomendada: PA, PU
  • para Ø exterior de manguera: 8 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C