Conector «click-clock» para manguera con diámetro exterior de 14, latón niquelado

N.º do artigo: 108789
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 108789
EAN/GTIN 4047322385053
Número do fabricante 108789
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Conector «click-clock» para manguera con diámetro exterior de 14, presión de trabajo de -0,99 a 16 bar, temperatura de funcionamiento de -20 °C a 80 °C, latón niquelado. El perfeccionamiento de nuestra exitosa serie de conectores rápidos en latón niquelado. Las ventajas de la serie perfeccionada son:
  • Enchufe y desenchufe mucho más sencillo de la manguera, repetible en múltiples ocasiones.
  • También se puede utilizar con mangueras no calibradas.
  • Apto para funcionamiento al vacío.
Recomendado solo para uso en combinación con conexiones rápidas de la serie «click-clock». La prueba de idoneidad para el uso con otras series es responsabilidad del usuario.

Característica:

  • L1: 58,0 mm
  • Serie: click-clock
  • Medium: Aire comprimido
  • Material: Latón niquelado
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,99 bar
  • para Ø exterior de manguera: 14 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C