Conector rápido Kamlok, tipo C, ES, LW 32, para enchufe Ø 45

N.º do artigo: 108101
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 108101
EAN/GTIN 4047322404334
Número do fabricante 108101
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Conector rápido Kamlok, boquilla para manguera, tipo C, ES 1.4401, LW 32, para enchufe de Ø 45 mm, PN máx. 16 bar, temperatura de -20 °C a 95 °C. Sistema de acoplamiento universal robusto y de alta calidad para manguitos de sujeción, para la conexión rápida y sencilla de dos mangueras o de una manguera con una conexión de máquina. Las partes del padre y de la madre se unen entre sí girando los brazos de palanca. ¡No se retuerce el tubo! El acoplamiento de acero inoxidable Kamlok está diseñado para su uso con medios agresivos en la industria química y petroquímica, la industria siderúrgica, la construcción naval, la agricultura, etc. Todas las cajas de acoplamiento rápido Kamlok y las cajas de cierre Kamlok se suministran con junta NBR.

Característica:

  • A: 79,7 mm
  • C: 104,0 mm
  • material de sellado: NBR, resistente al aceite y a la gasolina
  • para enchufe Ø: 45 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • para diámetro interior de manguera: 32
  • Rango de temperatura máx.: 95 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C