Conector rápido Kamlok con AG, tipo F, aluminio, R 1 1/2

N.º do artigo: 108061
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 108061
EAN/GTIN 4047322403498
Número do fabricante 108061
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Conector rápido Kamlok con rosca exterior, tipo F, aluminio, R 1 1/2, Ø del conector 53 mm, presión máx. 16 bar, temperatura: máx. 68 °C. Sistema de acoplamiento para conectar de forma rápida y sencilla dos mangueras o una manguera con una conexión de máquina. Las partes del padre y de la madre se unen entre sí girando los brazos de palanca. ¡No se retuerce el tubo! El acoplamiento Kamlok tiene una amplia gama de aplicaciones en la construcción de instalaciones, industrial y de depósitos, en la industria química, alimentaria, minera, en instalaciones de repostaje, en la tecnología militar, etc.

Característica:

  • L: 76,0 mm
  • Rosca: R 1 1/2
  • Diámetro del conector: 53 mm
  • material de sellado: NBR, resistente al aceite y a la gasolina
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 68 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C