Tapa de cierre Kamlok, tipo DC, aluminio, BG 1 1/4 para enchufe Ø 45

N.º do artigo: 108052
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 108052
EAN/GTIN 4047322403351
Número do fabricante 108052
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Tapa de cierre Kamlok para conector rápido, tipo DC, aluminio, BG 1 1/4 para conector Ø 45 mm, presión máx. 16 bar, temperatura: máx. 68 °C. Sistema de acoplamiento para conectar de forma rápida y sencilla dos mangueras o una manguera con una conexión de máquina. Las partes del padre y de la madre se unen entre sí girando los brazos de palanca. ¡No se retuerce el tubo! El acoplamiento Kamlok tiene una amplia gama de aplicaciones en la construcción de instalaciones, la industria y la fabricación de depósitos, en la industria química, la industria alimentaria, la minería, las instalaciones de repostaje, la tecnología militar, etc. Todas las cajas de acoplamiento rápido Kamlok y las cajas de cierre Kamlok se suministran con junta NBR.

Característica:

  • A: 79,7 mm
  • C: 65,0 mm
  • BG: 1 1/4
  • material de sellado: NBR, resistente al aceite y a la gasolina
  • para enchufe Ø: 45 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 68 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C