Casquillo roscado angular de 90°, M10x1 AG cónico, conexión para manguera de 9 mm

N.º do artigo: 108007
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 108007
EAN/GTIN 4047322259538
Número do fabricante 108007
Número L L00970 125967
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Casquillo roscado angular de 90°, latón 2.0401, M10x1 AG cónico según DIN 158, conexión de manguera de 9 mm, PN máx. 15 bar, temperatura: de -20 °C a 160 °C.

Característica:

  • Longitud: 27,0 mm
  • Material: Latón 2.0401
  • Rosca exterior: M10x1 cónico AG
  • Empalme de manguera: 9 mm