Casquillo roscado angular de 90°, R 1/4 AG, conexión para manguera de 13 mm

N.º do artigo: 108004
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 108004
EAN/GTIN 4047322259507
Número do fabricante 108004
Número L L00970 125964
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Casquillo roscado angular de 90°, latón 2.0401, R 1/4 AG, conexión de manguera 13 mm, PN máx. 15 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 160 °C.

Característica:

  • Longitud: 34,0 mm
  • Material: Latón 2.0401
  • Rosca exterior: R 1/4 AG
  • Empalme de manguera: 13 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a