Casquillo roscado, M16x1, 5 AG, conexión para manguera de 13 mm

N.º do artigo: 108001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 108001
EAN/GTIN 4047322259453
Número do fabricante 108001
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Casquillo roscado, latón 2.0401, M16x1, 5 AG, conexión de manguera 13 mm, PN máx. 15 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 160 °C.

Característica:

  • Longitud: 40,0 mm
  • Material: Latón 2.0401
  • Rosca exterior: M16x1,5 AG
  • Empalme de manguera: 13 mm