Acoplamiento de temperatura DN 9 con conexión roscada exterior, G 3/8 45°

N.º do artigo: 107969
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107969
EAN/GTIN 4047322258913
Número do fabricante 107969
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento de temperatura DN 9, rosca exterior, latón 2.0401, G 3/8 45°, PN máx. 15 bar, temperatura del medio/ambiente de -20 °C a 160 °C. Compatible con el sistema HASCO Z 8. Para aplicaciones de termorregulación con agua caliente o fría o aceite termorregulador. Opcionalmente con paso libre, bloqueo en un lado o en ambos lados. Todos los acoplamientos roscados macho con cono hembra DIN 3863.

Característica:

  • Anchura llave: 22 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 54,0 mm
  • Medium: Aire, agua, aceite, vacío
  • Material: Latón 2.0401
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • material de sellado: FKM (recubierto de PTFE)
  • Rosca de conexión: G 3/8 AG
  • Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 160 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 160 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C