Abrazadera para manguera, de 2 piezas, fundición templada, con tornillo de apriete. 60-76, LW 50 (2″)

N.º do artigo: 107903
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107903
EAN/GTIN 4047322259835
Número do fabricante 107903
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera para manguera, fundición al temple, 2 piezas, con lengüetas sueltas, rango de sujeción 60, 0 - 76, 0 mm para manguera LW 50 (2″).

Característica:

  • L: 127,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 76,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 60,0 mm
  • para diámetro interior de manguera: 50 (2″)