Nipples de cierre con bloqueo en ambos lados, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3

N.º do artigo: 107709
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107709
EAN/GTIN 4047322061483
Número do fabricante 107709
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples de cierre con bloqueo en ambos lados, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3, presión de servicio máx. 250 bar, temperatura del medio/ambiente. de -15 °C a 200 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 19 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Casquillo: acero fino 1,4305
  • Bola: acero fino 1,4401
  • Longitud: 35,3 mm
  • Válvula: acero fino 1,4305
  • Carcasa: acero fino 1,4305
  • Conexión: G 1/4 IG
  • Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
  • material de sellado: FKM
  • Caudal (aire): 840 l/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 250 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 200 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C