Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados, ES 1.4305, G 3/8 IG NW 7, 5

N.º do artigo: 107705
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 107705
EAN/GTIN 4047322061346
Número do fabricante 107705
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento hidráulico con cierre bilateral, ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7, 5, presión de servicio máx. 250 bar, temperatura del medio/ambiente. De -15 °C a 200 °C. Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados para fluidos según ISO 7241, serie B. Ámbitos de aplicación: Ingeniería mecánica y de plantas, industria manufacturera, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria.

Característica:

  • NW: 7,5
  • Anchura llave: 22 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Casquillo: acero fino 1,4305
  • Bola: acero fino 1,4401
  • Longitud: 64,2 mm
  • Válvula: acero fino 1,4305
  • Carcasa: acero fino 1,4305
  • Conexión: G 3/8 IG
  • Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
  • material de sellado: FKM
  • Caudal (aire): 1280 l/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 250 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 200 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C