Nipples para acoplamientos NW 10, acero endurecido/niquelado, G 1/2 IG

N.º do artigo: 107463
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107463
EAN/GTIN 4047322161886
Número do fabricante 107463
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples para acoplamientos NW 10, acero endurecido/niquelado, G 1/2 IG, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 24 mm
  • Longitud: 37,0 mm
  • Conexión: G 1/2 IG