Acoplamiento rápido NW 10, alto caudal, boquilla LW 13

N.º do artigo: 107448
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107448
EAN/GTIN 4047322207447
Número do fabricante 107448
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento rápido NW 10 de alto caudal, acero/latón niquelado, boquilla LW 13, presión 0-35 bar, fluido/temp. ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de cierre unilateral con una sola mano y alto caudal (aproximadamente 3,5 veces superior al del acoplamiento estándar NW 7,2) con fuerzas de acoplamiento mínimas. Para todas las aplicaciones con un consumo de aire superior a la media. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.

Característica:

  • NW: 10
  • Anchura llave: 24 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 79,7 mm
  • Válvula: latón
  • Conexión: LW 13
  • Caudal: 3600 l/min (aire)
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • asiento de válvula: latón
  • pieza roscada: Latón niquelado
  • cuerpo de válvula: Acero, tratado QPQ
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 35 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Manguito de desbloqueo: Latón niquelado
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a