Acoplamiento rápido NW 7, 2, acero inoxidable 1.4305, boquilla LW 13

N.º do artigo: 107344
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107344
EAN/GTIN 4047322058544
Número do fabricante 107344
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento rápido NW 7, 2, acero inoxidable 1.4305, boquilla LW13, presión de servicio máx. 35 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 200 °C. El acoplamiento clásico estándar en versión con cierre unilateral de acero inoxidable. El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. ¡Recomendamos utilizar boquillas y casquillos de acero inoxidable! Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, offshore.

Característica:

  • NW: 7,2
  • Anchura llave: 22 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Casquillo: acero fino 1,4305
  • Longitud: 59,0 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4305
  • Conexión: LW 13
  • Caudal: 1000 l/min (aire)
  • Anillo de retención: acero fino 1,4310
  • cuerpo de válvula: acero fino 1,4305
  • material de sellado: FKM
  • Presión de funcionamiento máx.: 35 bar
  • Pasadores de bloqueo: acero fino 1,4401
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 200 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C