Boquilla para manguera, latón niquelado, giratoria, G 1/4 AG, LW 8

N.º do artigo: 107323
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107323
EAN/GTIN 4047322276801
Número do fabricante 107323
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Boquilla para manguera, latón niquelado, giratoria, G 1/4 AG, LW 8, presión de servicio. 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente de 0 °C a 70 °C.

Característica:

  • LW: 8 mm
  • Anchura llave: 22 mm
  • Longitud: 58,0 mm
  • Material: Latón niquelado
  • Conexión: G 1/4 AG