Nipples, NW 7, 2 - 7, 8, latón pulido, 10x8, tuerca de unión, protección contra dobleces

N.º do artigo: 107251
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107251
EAN/GTIN 4047322285612
Número do fabricante 107251
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples NW 7, 2-7, 8, latón pulido para Schl. 10x8, tuerca de unión, resorte de protección contra dobleces, presión de servicio. 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente: -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 17 mm
  • Longitud: 145,0 mm
  • Conexión: Para manguera 10x8 con tuerca de unión y resorte protector contra dobleces.