Acoplamiento rápido NW 5, latón niquelado, giratorio, manguera 8x6

N.º do artigo: 107174
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107174
EAN/GTIN 4047322285506
Número do fabricante 107174
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento rápido NW 5, latón niquelado, giratorio, conexión de manguera. 8x6, presión de servicio. 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de cierre rápido con una sola mano, con cierre en un lado, dimensiones reducidas y gran paso con baja caída de presión. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Campos de aplicación: Neumática, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria.

Característica:

  • NW: 5
  • Anchura llave: 14 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Latón niquelado
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 142,5 mm
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Conexión: Conexión para manguera 8x6
  • Ejecución: giratorio 360°
  • Caudal: 560 l/min (aire)
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • cuerpo de válvula: Latón niquelado
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: NBR
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C