Acoplamiento rápido NW 2, 7, ES 1.4404, manguera de conexión 6x4

N.º do artigo: 107115
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107115
EAN/GTIN 4047322403948
Número do fabricante 107115
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento rápido NW 2, 7, ES 1.4404, conexión de manguera 6x4, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente -15 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de cierre unilateral con una sola mano, dimensiones extremadamente reducidas y gran paso con baja caída de presión. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, offshore.

Característica:

  • NW: 2,7
  • Anchura llave: 9 mm
  • Resorte: acero fino 1,4404
  • Casquillo: acero fino 1,4404
  • Bola: acero fino 1,4404
  • Longitud: 34,0 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4404
  • Conexión: Conexión para manguera 6x4
  • Caudal: 165 l/min (aire)
  • Anillo de retención: acero fino 1,4404
  • cuerpo de válvula: acero fino 1,4404
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: FKM
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 200 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C