Carro para bidones

N.º do artigo: 1071
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para barriles

Identificação e classificação

Número do artigo 1071
EAN/GTIN 4017976010717
Número do fabricante 1071
Número L L90080 664
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Adecuado para todos los bidones de 200 litros con borde. Adicionalmente con 1 rueda giratoria de apoyo TPE 200 x 40 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho total (mm): 680
Altura total (mm): 1600
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados