Nipples para acoplamientos NW 2, 7, latón niquelado para manguera 4x3

N.º do artigo: 107099
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107099
EAN/GTIN 4047322058155
Número do fabricante 107099
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples para acoplamientos NW 2, 7, latón niquelado para manguera 4x3, SW 7, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 7 mm
  • Longitud: 25,0 mm
  • Conexión: para manguera 4x3