Hoja de impacto (32H), L=60 toma hexagonal 36 mm

N.º do artigo: 107-32 36mm
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 107-32 36mm
EAN/GTIN 4991644311873
Número do fabricante 107-32 36mm
Número L L60050 5437
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 60 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • Conduzca: 32 mm
  • Hexágono externo
  • Salida 36 mm
  • Hexágono externo
  • Superficie: fosfatado de zinc
  • Material: Acero especial para brocas