Cilindro sin vástago, doble efecto, Ø del pistón 25, carrera 1400

N.º do artigo: 106323
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 106323
EAN/GTIN 4047322103510
Número do fabricante 106323
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Cilindros sin vástago, doble efecto, magnético, Ø del pistón 25, carrera 1400, G 1/8, presión de trabajo 1 - 8 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Estos cilindros de doble efecto pueden suministrarse con una carrera superior a 5 m cuando la longitud de carrera es aproximadamente igual a la longitud de montaje. De serie, están equipados con imanes para indicar la posición y con un amortiguador neumático ajustable en los extremos. Además, se pueden montar topes finales y amortiguadores hidráulicos como módulos adicionales. Adecuado para aire comprimido filtrado (50 µm) y sin aceite o con aceite. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 1400 mm
  • Imán: con imán
  • Carcasa: Perfil tubular de aleación de aluminio, anodizado
  • Amortiguación: con amortiguación regulable
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 25 mm
  • Conexión: G 1/8
  • Cintas de sellado: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR (para velocidades de hasta 1 m/s)
  • Potencia a 6 bar: 250 N
  • Carga lateral máx.: 1 Nm
  • Presión de trabajo máx.: 8 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Carro (guía del pistón): Aleación de aluminio anodizado