Cilindros compactos LINER, doble efecto, IG, Ø del pistón 80, carrera 30, G 1/8

N.º do artigo: 106030
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 106030
EAN/GTIN 4047322283977
Número do fabricante 106030
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Cilindros compactos LINER, ISO 21287, doble efecto, IG, solenoide, Ø del pistón 80, carrera 30, G1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Nueva serie según ISO 21287 en versión especialmente corta y compacta. En la versión estándar ofrecida con pistón magnético. Pistón con rosca interior o exterior, a elegir. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 30 mm
  • Norma: según ISO 21287
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T, anodizado
  • Serie: Serie LINER
  • pistón: Aluminio
  • Imán: con imán
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 80 mm
  • Conexión: G 1/8
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • Junta de pistón: PU
  • Pistón IG: M12
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Juntas tóricas estáticas: NBR
  • Presión de respuesta mín.: 0,4 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
  • Junta del vástago del pistón: PU
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C