Descrição:
Cilindros de carrera corta, de simple efecto, con electroimán, Ø del pistón 50, carrera 25, G 1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Especialmente diseñado para aplicaciones en espacios reducidos. Versión con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado, lubricado (prestar atención a la continuidad) o sin lubricar.
Característica:
- Carrera: 25 mm
- Encabezamiento: Aluminio
- Tubo: Aleación de aluminio, anodizado
- pistón: Resina acetal
- Imán: con imán
- Amortiguación: sin amortiguación ajustable
- Función: de simple efecto
- Ø de pistón: 50 mm
- Conexión: G 1/8
- pistón: Acero C45, cromado duro
- Junta de pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
- Posición inicial: sin presión
- Pistón IG: M8
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de respuesta mín.: 0,4 bar
- Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
- Junta del vástago del pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C