Cilindros de carrera corta, simple efecto, magnéticos, Ø del pistón 20, carrera 10, M5

N.º do artigo: 105956
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 105956
EAN/GTIN 4047322070867
Número do fabricante 105956
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Cilindros de carrera corta, de simple efecto, con imán, Ø del pistón 20, carrera 10, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Especialmente diseñado para aplicaciones en espacios reducidos. Versión con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado, lubricado (prestar atención a la continuidad) o sin lubricar.

Característica:

  • Carrera: 10 mm
  • Encabezamiento: Latón lacado
  • Tubo: Aleación de aluminio, anodizado
  • pistón: Resina acetal
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: sin amortiguación ajustable
  • Función: de simple efecto
  • Ø de pistón: 20 mm
  • Conexión: M5
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • Junta de pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
  • Posición inicial: sin presión
  • Pistón IG: M5
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de respuesta mín.: 0,6 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
  • Junta del vástago del pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C