Cilindros de carrera corta, doble efecto, magnéticos, Ø del pistón 40, carrera 5, G 1/8

N.º do artigo: 105924
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 105924
EAN/GTIN 4047322070546
Número do fabricante 105924
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Cilindros de carrera corta, doble efecto, con electroimán, Ø del pistón 40, carrera 5, G 1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Especialmente diseñado para aplicaciones en espacios reducidos. Versión con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado, lubricado (prestar atención a la continuidad) o sin lubricar.

Característica:

  • Carrera: 5 mm
  • Encabezamiento: Aluminio
  • Tubo: Aleación de aluminio, anodizado
  • pistón: Resina acetal
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: sin amortiguación ajustable
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 40 mm
  • Conexión: G 1/8
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • Junta de pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
  • Pistón IG: M6
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de respuesta mín.: 0,4 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
  • Junta del vástago del pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C