Descrição:
Cilíndrico redondo, ISO 6432, doble efecto, con regulable. Amortiguación, magnético, pistón Ø25, carrera 100, G 1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Versión de simple y doble efecto con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.
Característica:
- Carrera: 100 mm
- Norma: según ISO 6432
- Tubo: acero fino 1,4301
- Estructura: Conexión: Tubo de acero inoxidable / tapones remachados
- pistón: Resina acetal
- Imán: con imán
- Amortiguación: con amortiguación regulable
- Función: doble efecto
- Ø de pistón: 25 mm
- Conexión: G 1/8
- pistón: Acero C45, cromado duro
- material de sellado: NBR
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de respuesta mín.: 0,6 bar
- Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
- Rosca del vástago del pistón: M10x1,25
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C