Pieza de aumento ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 60.6 mm

N.º do artigo: 1058-1
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 1058-1
EAN/GTIN 4000896002061
Número do fabricante 1058-1
Número L L60140 743
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Pieza de aumento: Accionamiento Cuadrado interior 20 = 34″ → Salida Cuadrado exterior 25 = 1″
  • Seguro de pasador
  • Con perno de desenclavamiento para seguro de pasador
  • Superficie: cromada
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 60.6 mm
  • Peso neto (kg): 0.26 kg
  • Para el accionamiento con la mano