Válvula de seguridad angular, vapor saturado, G 1 1/4, presión de respuesta 1 bar

N.º do artigo: 105500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 105500
EAN/GTIN 4047322040211
Número do fabricante 105500
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de seguridad angular para vapor saturado, latón, temperatura de servicio de -10 a 150 °C, G 1 1/4, SW 50, presión de respuesta 1 bar. Componente homologado, TÜV – SV. 749 D/G

Característica:

  • H: 152,0 mm
  • L1: 40,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • Anchura llave: 50 mm
  • Resorte: Acero al carbono
  • Carcasa: aleación de bronce
  • Rosca: G 1 1/4
  • membrana: EPDM
  • capó: latón
  • piezas internas: latón
  • Rango de ajuste: 0,2 - 20 bar (dependiendo del tamaño de la conexión y del fluido)
  • Entrada y salida: Rosca interior tipo G según DIN EN ISO 228-1
  • Presión de respuesta mín.: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Rango de ajuste máx.: 20 bar
  • Rango de ajuste mín.: 0,2 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C