Micrómetro exterior, yunque ajustable, 600-700 mm

N.º do artigo: 105-104
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 105-104
EAN/GTIN 4946368007526
Número do fabricante 105-104
Número L L40010 9417
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Micrómetro exterior con yunque ajustable El micrómetro exterior con yunque ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción estable y robusta pero sin embargo ligera, para grandes rangos de medición El recorrido del husillo corresponde a 50 mm El yunque ajustable amplía el rango de medición Los estándares de ajuste suministrados cubren todo rango de medición.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 600 - 700
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 21 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 1.000 mm de rango de medición)

Produtos adequados