Descrição:
Las puntas de resina sintética PREMIUM para amoladoras rectas tienen un efecto amortiguador de las vibraciones gracias a su composición y, por tanto, son menos sensibles a los golpes, lo que se traduce en una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su especial calidad, estas puntas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en fundición y ofrecen resultados de máxima calidad.
Característica:
- Forma: 52ZY MUELA CON VASTAGO
- Vs /máx: 50 m/s
- Aptitud del material: Fundición
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : A 36 Q4 B84
- Dimensiones (D x D - S x L): 16 x 32 - 6 x 40 mm
- Diámetro del recipiente: 16 mm
- Espesor: 32 mm
- Tamaño de grano: 36
- Herramienta para: Lijadora recta
Vantagem:
- Debido a su composición, las puntas de resina sintética tienen un efecto amortiguador de las vibraciones y, por tanto, son menos sensibles a los impactos
- Especialmente adecuadas para zonas de difícil acceso
- Rentabilidad elevada
Vantagem:
- Para trabajos en fundición como desbarbar, achaflanar y romper cantos
Recomendação:
- Tamaño de grano 20 - 46 para lijado basto
- Observar diferentes grados de dureza según especificación:
- P: para alta agresividad
- Q: aplicable universalmente
- S: para una larga vida útil de la herramienta
- Respetar una velocidad máxima de trabajo de 50 m/s