Llave de carraca, de manivela 7x8 mm

N.º do artigo: 103KM 7x8mm
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 103KM 7x8mm
EAN/GTIN 4991644200573
Número do fabricante 103KM 7x8mm
Número L L60050 7247
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 108 mm
  • D2: 16,4 mm
  • D1: 15,3 mm
  • Salida 7x8 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno