Mini válvula de purga, latón, G 1/8, presión de respuesta 10, 0 - 18, 0 bar

N.º do artigo: 103905
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103905
EAN/GTIN 4047322035033
Número do fabricante 103905
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Mini válvula de purga, latón, sin homologación de componentes, temperatura de servicio de -20 °C a 180 °C, PN máx. 0, 5-60 bar, G 1/8, presión de respuesta 10, 0-18, 0 bar. Ajuste manual de la presión de descarga (contra tuerca). Para aire comprimido y gases no tóxicos e inflamables, con descarga libre, por lo que no es apto para líquidos ni para vapor de agua.

Característica:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • hacer: 3,0 mm
  • Anchura llave: 16 mm
  • Rosca: G 1/8
  • material de sellado: FKM
  • Presión de respuesta máx.: 18 bar
  • Presión de respuesta mín.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 60 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0,5 bar
  • Capacidad de descarga máx.: 870 l/min
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 180 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C