Válvula de retención, paso total, latón, G 1, 0, 01 - 0, 03 bar

N.º do artigo: 103884
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103884
EAN/GTIN 4047322224468
Número do fabricante 103884
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de retención, paso total, latón, temperatura de servicio de -20 °C a 100 °C, G 1, PN máx. 25 bar, presión de apertura 0,01 - 0,03 bar.

Característica:

  • Anchura llave: 40 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Longitud: 74,5 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • pasador de válvula: latón
  • plato de válvula: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 25 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,01 - 0,03 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C