Válvula de retención, diseño de asiento inclinado, latón, Rp 1/2, 0, 5 bar

N.º do artigo: 103826
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103826
EAN/GTIN 4047322038003
Número do fabricante 103826
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de retención, diseño de asiento inclinado, latón, temperatura máxima del medio/ambiente 80 °C, Rp 1/2, PN máx. 10 bar, presión de apertura 0,5 bar.

Característica:

  • An: 50,0 mm
  • L: 59,0 mm
  • Anchura llave: 27 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: Rp 1/2
  • norma de roscas: DIN 2999
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a