Válvula de mariposa, forma de bloque, acero inoxidable 1.4404, G 1/8, PN máx. 10 bar

N.º do artigo: 103813
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103813
EAN/GTIN 4047322269759
Número do fabricante 103813
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de mariposa, en bloque, acero inoxidable 1.4404, temperatura de servicio de 0 °C a 150 °C, G 1/8, PN máx. 10 bar. Válvula de paso con función de estrangulamiento en ambas direcciones.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • E: 24,0 mm
  • L: 4,5 mm
  • M: 20,0 mm
  • Anchura llave: 14 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4404
  • Rosca: G 1/8
  • piezas internas: acero fino 1,4404
  • material de sellado: FPM
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C