Válvula de retención con estrangulamiento, en bloque, aluminio anodizado, G 1/8

N.º do artigo: 103803
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103803
EAN/GTIN 4047322040594
Número do fabricante 103803
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de retención con estrangulamiento, en bloque, aluminio anodizado, temperatura de servicio de -10 °C a 70 °C, G 1/8, PN máx. 10 bar. La válvula está estrangulada en la dirección del flujo y tiene libre paso en la dirección contraria.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • E: 24,0 mm
  • I: 15,0 mm
  • L: 4,5 mm
  • M: 16,4 mm
  • Anchura llave: 15 mm
  • Carcasa: Aluminio anodizado
  • Rosca: G 1/8
  • piezas internas: latón
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rosca del panel de control: M12x0,75
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C