Válvula de cierre con manguito, latón, G 1 1/2, DN 40

N.º do artigo: 103793
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103793
EAN/GTIN 4047322063197
Número do fabricante 103793
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de cierre con manguito, latón, temperatura máxima del fluido 90 °C, G 1 1/2, DN 40, PN máx. 10 bar.

Característica:

  • A: 80,0 mm
  • An: 128,0 mm
  • L: 101,0 mm
  • DN: 40
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1 1/2
  • Volante: Aluminio
  • Parte superior: latón
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Líquidos y vapores no agresivos hasta 90 °C.
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C