Válvula de cierre con manguito, sin carrera del vástago, latón, G 1/2, DN 15

N.º do artigo: 103775
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103775
EAN/GTIN 4047322062954
Número do fabricante 103775
Número L L00970 2373
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de cierre con manguito, sin carrera del vástago, latón, temperatura del fluido máx. 120 °C, G 1/2, DN 15, PN máx. 16 bar. Apertura/cierre sin carrera del husillo

Característica:

  • A: 55,5 mm
  • An: 88,0 mm
  • L: 42,5 mm
  • DN: 15
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/2
  • Volante: Aluminio
  • Husillo: latón
  • Pieza de cabeza: latón
  • cuña deslizante: latón
  • Tuerca del prensaestopas: latón
  • Intervalo de aplicación: Líquidos, gases y vapores no agresivos hasta 120 °C.
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar