Válvula de aguja, acero inoxidable 1.4571, G 3/4, DN 10, PN máx. 400 bar

N.º do artigo: 103772
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 103772
EAN/GTIN 4047322056588
Número do fabricante 103772
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de aguja, acero inoxidable 1.4571, temperatura de servicio de -20 °C a 120 °C, G 3/4, DN 10, PN máx. 400 bar.

Característica:

  • A: 63,0 mm
  • C: 100,0 mm
  • L: 75,0 mm
  • DN: 10
  • Rosca: G 3/4
  • Volante: plástico
  • material de sellado: PTFE
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 400 bar

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a