Válvula de aguja, latón, con regulación fina, G 3/8 AG, DN 4

N.º do artigo: 103764
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103764
EAN/GTIN 4047322034616
Número do fabricante 103764
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de aguja, latón, con regulación fina, temperatura de servicio de -30 °C a 110 °C, G 3/8 AG, DN 4, SW 22, PN máx. 40 bar.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 54,0 mm
  • L: 51,0 mm
  • DN: 4
  • Anchura llave: 22 mm
  • Rosca: G 3/8 AG
  • Volante: plástico
  • Husillo: con ajuste fino
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C