Descrição:
Válvula coaxial, accionamiento neumático, doble efecto, NC, latón niquelado, FKM, temperatura de servicio de -20 °C a 150 °C, presión de control de 3 a 8 bar, Rp 3/8, DN 10. Válvula coaxial de 2/2 vías, especialmente diseñada para la construcción automatizada de instalaciones. Alternativa económica, compacta, que ahorra espacio y funciona de forma segura a la válvula de bola con accionamiento rotativo neumático. La válvula tiene un paso libre del 100 % y, gracias a su diseño, solo presenta pérdidas de caudal mínimas. El control se realiza mediante aire comprimido filtrado.
Característica:
- H: 46,0 mm
- L: 98,0 mm
- DN: 10
- Resorte: Acero inoxidable
- Carcasa: Latón niquelado
- Rosca: Rp 3/8
- Conexión: Interfaz NAMUR, directa: 2 x G 1/8
- Ejecución: doble efecto
- posición de montaje: cualquiera
- piezas internas: Latón niquelado
- material de sellado: FKM
- Presión de control máx.: 8 bar
- Presión de control mín.: 3 bar
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C