ES-Kuha, actuador neumático de doble efecto, rosca T1, Rp 1/2

N.º do artigo: 103626
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 103626
EAN/GTIN 4047322077842
Número do fabricante 103626
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de bola de acero inoxidable de 3 vías, actuador neumático, paso T1, temperatura de servicio de -20 °C a 70 °C, Rp 1/2, DN 15, PN máx. 63 bar. Grifo de 3 vías, paso reducido. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto con indicador de posición integrado. Interfaces rectas normalizadas.: Punto de unión entre el accionamiento y la válvula: Cuatro u ocho roscas internas en la carcasa del accionamiento según EN ISO 5211. Punto de conexión entre el accionamiento y la válvula de control: Según NAMUR o VDI/VDE 3845. Punto de conexión entre el accionamiento y el dispositivo de señalización: Según VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Característica:

  • A: 116,0 mm
  • An: 130,0 mm
  • D: 20,0 mm
  • L: 73,0 mm
  • DN: 15
  • Anchura llave: 27 mm
  • Rosca: Rp 1/2
  • Posición: T 1
  • Ejecución: doble efecto
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: según NAMUR
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Presión de funcionamiento máx.: 63 bar
  • Material de la válvula de bola: Acero inoxidable 1.4401, con placa de brida ISO
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE / FKM

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a