Descrição:
Regulador de presión 10 válvulas de bola integradas, aluminio fundido a presión, PN máx. 10 bar Vacío aproximado, temperatura: De -10 °C a 100 °C, entrada/salida G 3/8. Barra distribuidora y de corte para máquinas e instalaciones en las que es necesario desconectar circuitos de control individuales. La barra contiene 6, 8 o 10 grifos de bola, que se pueden ajustar con un destornillador.
Característica:
- An: 52,0 mm
- D: 25,0 mm
- L: 275,0 mm
- Bola: Ms 58, cromado
- Husillo: Ms 58, cromado
- Fijación: A través de 2 orificios de fijación en la carcasa (tamaño de tornillo M5)
- material de sellado: NBR
- Sello esférico: PTFE
- Rosca de entrada: G 3/8 IG
- Intervalo de aplicación: Aire, vacío parcial
- Número de grifos de bola: 10
- Rosca de agujero pasante: G 3/8 IG
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
- Rango de temperatura máx.: 100 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C
- Roscas Conexiones de válvula de bola: G 1/4