Válvula de bola de latón, accionamiento neumático, apertura por resorte, Rp 2 1/2

N.º do artigo: 103547
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103547
EAN/GTIN 4047322076296
Número do fabricante 103547
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de bola de latón de 2 vías, accionamiento neumático con apertura por resorte, latón niquelado, temperatura de servicio máx. 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN máx. 25 bar. Grifo de 2 vías, paso total. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto con indicador de posición integrado.

Característica:

  • A: 209,0 mm
  • An: 230,0 mm
  • D: 57,0 mm
  • L: 155,0 mm
  • DN: 65
  • PN: 25 bar
  • Anchura llave: 83 mm
  • Rosca: Rp 2 1/2
  • Ejecución: de simple efecto - apertura por resorte
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: disponible de serie
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Material de la válvula de bola: Latón niquelado, con placa de brida ISO
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE / FKM